GF

GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 200 PVC-C PN16 Klebemuffe 63mmx50mm

  • ERIKS:11176355
  • Hersteller:723200170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
200
Form
T-Stück Reduzier
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVC-C
Anschluss 3 Werkstoff
PVC-C
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C