Eriks
GF

GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 200 Pro-Fit PVC-U PN16 Klebemuffe 50mmx40mm

  • ERIKS:11160099
  • Hersteller:721200310
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
200 Pro-Fit
Form
T-Stück Reduzier
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVC-U
Anschluss 3 Werkstoff
PVC-U