




CHF 6.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Typ | fig. 130 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Feuerverzinkt |
Typ | Fig 130 |
Anschlussarmatur | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Anschlussarmatur 2 | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3/8" |
Anschlussarmatur 3 | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur 3 | 3/8" |
Form | T-Stück |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |