

CHF 209.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 225.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 310 |
Form | T-Stück |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Aussengewinde (NPSM) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Anschluss 2 Werkstoff | PVC-U |
Anschluss 3 Werkstoff | PVC-U |