GF

GF T-Stück 90° Serie: 310 PVC-U PN16 Klebemuffe/Aussengewinde (NPSM) 25mm

  • ERIKS:10049948
  • Hersteller:721310037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
310
Form
T-Stück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Aussengewinde (NPSM)
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVC-U
Anschluss 3 Werkstoff
PVC-U