Eriks
GF

GF T-Stück 90° Serie: 211 PE-100 SDR 11 Elektroschweissen 110mmx90mm

  • ERIKS:12451041
  • Hersteller:753211034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 387.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 418.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
211
Form
T-Stück Reduzier
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Elektroschweissen
Druckstufe Artikel
SDR 11
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PE-100
Anschluss 3 Werkstoff
PE-100