CHF 57.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 211 |
Form | T-Stück |
Material | PE-100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 40 mm |
Anschluss | Elektroschweissen |
Druckstufe Artikel | SDR 11 |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Klemmeinrichtung | Ja |
Anschluss 2 Werkstoff | PE-100 |
Anschluss 3 Werkstoff | PE-100 |