Eriks
GF

GF T-Stück 90° Serie: 211 PE-100 Klemmeinrichtung SDR 11 Elektroschweissen 25mm

  • ERIKS:11283605
  • Hersteller:753211607
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
211
Form
T-Stück
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Elektroschweissen
Druckstufe Artikel
SDR 11
Winkel des Bogens
90 °
Klemmeinrichtung
Ja
Anschluss 2 Werkstoff
PE-100
Anschluss 3 Werkstoff
PE-100