GF

GF T-Stück 90° Serie: 208 PVDF PN16 Kunststoffschweißende 90mm

  • ERIKS:11016548
  • Hersteller:735208613
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 443.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 479.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
208
Form
T-Stück
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVDF
Anschluss 3 Werkstoff
PVDF