GF

GF T-Stück 90° Serie: 208 PVDF PN16 Kunststoffschweißende 50mm

  • ERIKS:11105465
  • Hersteller:735208610
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
208
Form
T-Stück
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVDF
Anschluss 3 Werkstoff
PVDF