GF

GF T-Stück 90° Serie: 208 PVDF PN10 Kunststoffschweißende 160mm

  • ERIKS:11061843
  • Hersteller:735208517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'167.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'261.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
208
Form
T-Stück
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVDF
Anschluss 3 Werkstoff
PVDF