CHF 43.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 208 |
Form | T-Stück |
Material | PP-H |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 90 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Druckstufe Artikel | SDR 11 |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Anschluss 2 Werkstoff | PP-H |
Anschluss 3 Werkstoff | PP-H |