Eriks
GF

GF T-Stück 90° Serie: 208 PP-H SDR 11 Kunststoffschweißende 200mm

  • ERIKS:12451112
  • Hersteller:727208519
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 324.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
208
Form
T-Stück
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
SDR 11
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PP-H
Anschluss 3 Werkstoff
PP-H