Eriks
GF

GF T-Stück 90° Serie: 208 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende 140mm

  • ERIKS:12451077
  • Hersteller:753208616
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
208
Form
T-Stück
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
140 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
SDR 11
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PE-100
Anschluss 3 Werkstoff
PE-100