GF

GF T-Stück 90° Serie: 201 PVC-U Innengewinde (BSPP) 1.1/4"

  • ERIKS:10042621
  • Hersteller:721201609
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
201
Form
T-Stück
Material
PVC-U
Nennweite
1.1/4"
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVC-U
Anschluss 3 Werkstoff
PVC-U