GF

GF T-Stück 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 200mm

  • ERIKS:12258502
  • Hersteller:753201019
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 473.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 511.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
201
Form
T-Stück
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende lang
Druckstufe Artikel
SDR 11
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PE-100
Anschluss 3 Werkstoff
PE-100