GF

GF T-Stück 90° Serie: 200 PVDF PN16 Kunststoffschweißmuffe 63mm

  • ERIKS:10045096
  • Hersteller:735200111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 183.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
200
Form
T-Stück
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVDF
Anschluss 3 Werkstoff
PVDF