GF

GF T-Stück 90° Serie: 200 PVDF PN16 Kunststoffschweißmuffe 25mm

  • ERIKS:10045092
  • Hersteller:735200107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
200
Form
T-Stück
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVDF
Anschluss 3 Werkstoff
PVDF