GF

GF T-Stück 90° Serie: 200 PVC-U PN16 Klebemuffe 40mm

  • ERIKS:10046307
  • Hersteller:721200109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
200
Form
T-Stück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVC-U
Anschluss 3 Werkstoff
PVC-U