GF

GF T-Stück 90° Serie: 200 PP-H PN10 Kunststoffschweißmuffe/Innengewinde (BSPT) 20mmx1/2"

  • ERIKS:10047666
  • Hersteller:727200206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
200
Form
T-Stück
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite 2
1/2"
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PP-H
Anschluss 3 Werkstoff
PP-H
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C