GF

GF T-Stück 90° Serie: 200 PP-H PN10 Kunststoffschweißmuffe 90mm

  • ERIKS:10045260
  • Hersteller:727200113
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
200
Form
T-Stück
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PP-H
Anschluss 3 Werkstoff
PP-H