GF

GF T-Stück 90° Serie: 200 PE-80 SDR 11 Kunststoffschweißmuffe 75mm

  • ERIKS:10045251
  • Hersteller:733200112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
200
Form
T-Stück
Material
PE-80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
SDR 11
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PE-80
Anschluss 3 Werkstoff
PE-80