GF

GF T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN6 Klebemuffe 75mm

  • ERIKS:10046277
  • Hersteller:721250112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
250
Form
T-Stück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN6
Winkel des Bogens
45 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVC-U
Anschluss 3 Werkstoff
PVC-U