GF

GF T-Stück 45° Serie: 250 PVC-U PN10 Klebemuffe 50mm

  • ERIKS:10046275
  • Hersteller:721250110
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
250
Form
T-Stück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
45 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVC-U
Anschluss 3 Werkstoff
PVC-U