GF

GF T-Stück 45° Serie: 250 PVC-C PN6 Klebemuffe 110mm

  • ERIKS:11279621
  • Hersteller:723250114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 408.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 441.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
250
Form
T-Stück
Material
PVC-C
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN6
Winkel des Bogens
45 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVC-C
Anschluss 3 Werkstoff
PVC-C