GF

GF Stopfen BSPT Aussengewinde 2"

  • ERIKS:14982040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Typ
fig. 290
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
Fig 290
Anschlussarmatur
Außengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
2"
Form
Stecker (Plug)