




CHF 3.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Typ | fig. 290 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Feuerverzinkt |
Typ | Fig 290 |
Anschlussarmatur | Außengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Form | Stecker (Plug) |