Eriks
GF

GF Schweisssattel Serie: 135 PE-100 Klemmeinrichtung PN16 Elektrofusion 90mmx225mm

  • ERIKS:12356288
  • Hersteller:193135069
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 700.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 757.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
135
Form
Anbohrschelle
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
225 mm
Anschluss
Elektroschweissen
Druckstufe Artikel
PN16
Anzahl Schalen
2
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Klemmeinrichtung
Ja
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C
Mit Fräse
Nein
Ungebohrt
Nein