Eriks
GF

GF Schweisssattel Serie: 131 PE-100 Mit Fräse PN16 Elektrofusion 63mmx180mm

  • ERIKS:11425412
  • Hersteller:193131507
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 328.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
131
Form
Anbohrschelle
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
180 mm
Anschluss
Elektroschweissen
Druckstufe Artikel
PN16
Anzahl Schalen
2
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Ja
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C
Mit Fräse
Ja
Ungebohrt
Nein