GF

GF Schlauchtülle PP SDR11 50mm 727.968.610

  • ERIKS:11544880
  • Hersteller:727968610
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
968
Form
Schlauchstutzen
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss 2
Schlauchstutzen
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C