GF

GF Schlauchtülle PE-100 SDR11 63mm 753.968.611

  • ERIKS:11559919
  • Hersteller:753968611
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
968
Form
Schlauchstutzen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss 2
Schlauchstutzen
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C