GF

GF Schlauchtülle PE-100 SDR11 50mm 753.968.610

  • ERIKS:11472980
  • Hersteller:753968610
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
968
Form
Schlauchstutzen
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss 2
Schlauchstutzen
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C