Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 960 |
Form | Schlauchstutzen |
Material | PVC-U |
Innendurchmesser Anschluss | 6 mm |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 10 mm |
Innendurchmesser Anschluss 2 | 12 mm |
Anschluss | Leimende |
Anschluss 2 | Schlauchstutzen |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |