GF

GF Rückschlagventil Serie: 369 PVC-U/EPDM Scharnierklappe Gerade PN10 Wafer Typ 110mm

  • ERIKS:11028322
  • Hersteller:161369007
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 397.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 429.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
369
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Kegelform
Scharnierklappe
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C