GF

GF Rohr Serie: 481 PVDF Weiss PN16 Länge: 5m 40mmx2.4mm

  • ERIKS:12325984
  • Hersteller:175481206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
481
Material
PVDF
Außendurchmesser Rohr
40 mm
Wandstärke
2.4 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Produkt
PN16
Länge
5 m
Diffusiedichte
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C
Rohrfarbe
Weiss
Auf Rolle
Nein
Wandrauheit
0.02 mm
Expansionskoeffizient
0.18 mm/(m.K)