GF

GF Rohr Serie: 481 PVDF Weiss PN16 Länge: 5m 20mmx1.9mm

  • ERIKS:12325983
  • Hersteller:175481203
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
481
Material
PVDF
Außendurchmesser Rohr
20 mm
Wandstärke
1.9 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Produkt
PN16
Länge
5 m
Diffusiedichte
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C
Rohrfarbe
Weiss
Auf Rolle
Nein
Wandrauheit
0.02 mm
Expansionskoeffizient
0.18 mm/(m.K)