GF

GF Rohr Serie: 480 PVDF Weiss PN16 Länge: 5m 63mmx3mm

  • ERIKS:11242877
  • Hersteller:175480208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
480
Material
PVDF
Außendurchmesser Rohr
63 mm
Wandstärke
3 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Produkt
PN10/16
Länge
5 m
Diffusiedichte
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C
Rohrfarbe
Weiss
Auf Rolle
Nein
Wandrauheit
0.02 mm
Expansionskoeffizient
0.18 mm/(m.K)