CHF 2'261.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'444.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 480 |
Material | PVDF |
Außendurchmesser Rohr | 225 mm |
Wandstärke | 10.8 mm |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Produkt | PN10/16 |
Länge | 5 m |
Diffusiedichte | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 140 °C |
Rohrfarbe | Weiss |
Auf Rolle | Nein |
Wandrauheit | 0.02 mm |
Expansionskoeffizient | 0.18 mm/(m.K) |