GF

GF Rohr Serie: 480 PVDF Weiss PN16 Länge: 5m 140mmx6.7mm

  • ERIKS:11242882
  • Hersteller:175480213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 878.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 949.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
480
Material
PVDF
Außendurchmesser Rohr
140 mm
Wandstärke
6.7 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Produkt
PN10/16
Länge
5 m
Diffusiedichte
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C
Rohrfarbe
Weiss
Auf Rolle
Nein
Wandrauheit
0.02 mm
Expansionskoeffizient
0.18 mm/(m.K)