Eriks
GF

GF Rohr Serie: 480 PVDF Weiss PN10 Länge: 5m 125mmx3.9mm

  • ERIKS:11242919
  • Hersteller:175480667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 461.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 499.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
480
Material
PVDF
Außendurchmesser Rohr
125 mm
Wandstärke
3.9 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Produkt
PN10/16
Länge
5 m
Diffusiedichte
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C
Rohrfarbe
Weiss
Auf Rolle
Nein
Wandrauheit
0.02 mm
Expansionskoeffizient
0.18 mm/(m.K)