GF

GF Rohr Serie: 480 PP-H Creme SDR 17.6 Länge: 5m 90mmx5.1mm

  • ERIKS:10048163
  • Hersteller:167480683
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.17/ Meterexkl. MwSt

CHF 30.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
480
Material
PP-H
Außendurchmesser Rohr
90 mm
Wandstärke
5.1 mm
Druckstufe Artikel
SDR 17.6
Druckstufe Produkt
SDR 17.6
Länge
5 m
Diffusiedichte
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Rohrfarbe
Creme
Auf Rolle
Nein
Wandrauheit
0.02 mm
Expansionskoeffizient
0.15 mm/(m.K)