

CHF 15.42/ Meterexkl. MwSt
CHF 16.67inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 480 |
Material | PP-H |
Außendurchmesser Rohr | 63 mm |
Wandstärke | 3.6 mm |
Druckstufe Artikel | SDR 17.6 |
Druckstufe Produkt | SDR 17.6 |
Länge | 5 m |
Diffusiedichte | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 95 °C |
Rohrfarbe | Creme |
Wandrauheit | 0.02 mm |
Expansionskoeffizient | 0.15 mm/(m.K) |