CHF 62.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 480 |
Material | PP-H |
Außendurchmesser Rohr | 140 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Druckstufe Artikel | SDR 17.6 |
Druckstufe Produkt | SDR 17.6 |
Länge | 5 m |
Diffusiedichte | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 95 °C |
Rohrfarbe | Creme |
Auf Rolle | Nein |
Wandrauheit | 0.02 mm |
Expansionskoeffizient | 0.15 mm/(m.K) |