GF

GF Rohr Serie: 480 PP-H Creme SDR 11 Länge: 5m 355mmx32.2mm

  • ERIKS:12449918
  • Hersteller:167480729
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 753.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 814.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
480
Material
PP-H
Außendurchmesser Rohr
355 mm
Wandstärke
32.2 mm
Druckstufe Artikel
SDR 11
Druckstufe Produkt
SDR 11
Länge
5 m
Diffusiedichte
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Rohrfarbe
Creme
Auf Rolle
Nein
Wandrauheit
0.02 mm
Expansionskoeffizient
0.15 mm/(m.K)