GF

GF Rohr Serie: 017 PVC-C Grau PN16 Länge: 5m 90mmx6.7mm

  • ERIKS:11453771
  • Hersteller:163017138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 129.18inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
017
Material
PVC-C
Außendurchmesser Rohr
90 mm
Wandstärke
6.7 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Produkt
PN10/16
Länge
5 m
Diffusiedichte
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Rohrfarbe
Grau
Auf Rolle
Nein
Wandrauheit
0.02 mm
Expansionskoeffizient
0.07 mm/(m.K)