GF

GF Rohr Serie: 017 PVC-C Grau PN16 Länge: 5m 16mmx1.8mm

  • ERIKS:10048144
  • Hersteller:10048144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.92inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
017
Material
PVC-C
Außendurchmesser Rohr
16 mm
Wandstärke
1.8 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Produkt
PN10/16
Länge
5 m
Diffusiedichte
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Rohrfarbe
Grau
Auf Rolle
Nein