Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 017 |
Material | PVC-C |
Außendurchmesser Rohr | 90 mm |
Wandstärke | 4.3 mm |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Produkt | PN10/16 |
Länge | 5 m |
Diffusiedichte | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 95 °C |
Rohrfarbe | Grau |
Auf Rolle | Nein |
Wandrauheit | 0.02 mm |
Expansionskoeffizient | 0.07 mm/(m.K) |