GF

GF Rohr Serie: 017 PVC-C Grau PN10 Länge: 5m 110mmx5.3mm

  • ERIKS:11296721
  • Hersteller:163017189
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 160.42inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
017
Material
PVC-C
Außendurchmesser Rohr
110 mm
Wandstärke
5.3 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Produkt
PN10/16
Länge
5 m
Diffusiedichte
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Rohrfarbe
Grau
Auf Rolle
Nein
Wandrauheit
0.02 mm
Expansionskoeffizient
0.07 mm/(m.K)