CHF 19.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 910 |
Form | Reduzierstück |
Zentrisch | Ja |
Material | PVDF |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 16 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Anschluss 2 | Kunststoffschweißmuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 140 °C |