GF

GF Reduzierung zentrisch PVDF 735.910.354 PN16 50mm x 25mm

  • ERIKS:10044442
  • Hersteller:735910354
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Reduzierstück
Zentrisch
Ja
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss 2
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C